GDRS-24-M6 GDR リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081243

GDRS-24-M6 GDR リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081243
GDRS-24-M6 GDR リトラクタブル回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081243

GDR リトラクタブル回転グリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)20
寸法A(mm)19.5
寸法H(mm)95.5
タイプステンレス製
内容量1個注文コード49081243品番GDRS-24-M6
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
寸法A(mm)19.5寸法H(mm)95.5寸法d(mm)20寸法d1(mm)18.5寸法h(mm)76寸法m(mm)M6質量(g)90タイプステンレス製D24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする