NBK(鍋屋バイテック会社)
GDR リトラクタブル回転グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
20
16
20
寸法A(mm)
19.5
15
19.5
寸法H(mm)
105.5
58
72.5
80.5
95.5
105.5
タイプ
ステンレス製
スティール製
ステンレス製
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49081252
品番
GDRS-25-M6
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19.5
寸法H(mm)
105.5
寸法d(mm)
20
寸法d1(mm)
18.5
寸法h(mm)
86
寸法m(mm)
M6
質量(g)
110
タイプ
ステンレス製
D
25