※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
GNM ナイロン回転グリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法D(mm)
14
14
17
8
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49081672
品番
GNM-10
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
寸法D(mm)
14
寸法H(mm)
85
寸法d1(mm)
16
寸法h(mm)
75
寸法m(mm)
M10
質量(g)
77
D
25