GNM-6 GNM ナイロン回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNM-6 GNM ナイロン回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081697
GNM-6 GNM ナイロン回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081697

GNM ナイロン回転グリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
寸法D(mm)8
内容量1個注文コード49081697品番GNM-6
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
寸法D(mm)8寸法H(mm)55寸法d1(mm)10寸法h(mm)49寸法m(mm)M6質量(g)23D16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする