GNM-8 GNM ナイロン回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNM-8 GNM ナイロン回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081706
GNM-8 GNM ナイロン回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081706

GNM ナイロン回転グリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(mm)10
内容量1個注文コード49081706品番GNM-8
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
寸法D(mm)10寸法H(mm)68寸法d1(mm)13寸法h(mm)61寸法m(mm)M8質量(g)44D20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする