GTM-28-M12 プラスティック固定グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49082241

GTM-28-M12 プラスティック固定グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49082241
GTM-28-M12 プラスティック固定グリップ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49082241

プラスティック固定グリップ(おねじ)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ寸法MM12材質/仕上[グリップ]ナイロン6(黒)/-、[ねじ部]SS400/四酸化鉄皮膜(黒)注文コード49082241品番GTM-28-M12
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
寸法D(Φmm)28寸法H(mm)95寸法Lm(mm)20寸法d(Φmm)20ねじ寸法MM12材質/仕上[グリップ]ナイロン6(黒)/-、[ねじ部]SS400/四酸化鉄皮膜(黒)仕様おねじ質量(g)89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49082241
2023-12-03
用途: 電動ドリルの固定グリップの交換
建設業・工事業

ドリルの折れていたグリップを交換しました ネジがM12したが 少し長かったが 使用するには 不便はありませんでした

対象商品 : 49082223
2022-01-16
用途: モニターアームに付けた液晶モニタを動かすときのハンドルとして使用。

寸法見て買った品ですが、寸法からイメージした通りのサイズと、あと素材と形状からくる握り心地がちょうど良く、満足です。

対象商品 : 49082232
2021-07-24
用途: 電動工具のサイドハンドル
サービス業

商品の品質としては問題なく、満足しています。
ネジ部がM12の商品がなかなかなくて、モノタロウさんで購入できて助かります。
できれば、もう少しグリップ部分が長い物が選択できると有難いです。
この商品ではグリップがちょうど手のひらサイズなので、余裕がありません。
ガッチリ握れるタイプが有るといいですね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 49082241
2023-05-05
用途: 電氣ドリル使用時。
製造業

取り付けM12ネジ径は少ないので期待してたが....。ネジ長さが長過ぎ。せめて15mm位。
握り径も細いし長さも,もう少し欲しい。低価格なのでしょうがないか?。

対象商品 : 49082232
2020-11-07
用途: ストッパーハンドル

雄ネジ固定ハンドルだと思いストッパーハンドルに購入しましたが、勘違いで空回りハンドルでした、残念でしたが十分な商品だと思います、

対象商品 : 49082275
2018-02-01
用途: hanndoru
久保製作所

totemo yokatta
mata onegaisimasu

対象商品 : 49082257
2017-09-05
用途: 自作工具のレバー
その他業種

先端部(ネジ部出ない方)にパーティングライン?微妙な凸があり
指に引っかかり気になりました。
旋盤加工で削り取り、ポリッシュして滑らかにしました。

対象商品 : 49082232
2016-03-17
用途: 電動ドリル

問題なく使用出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする