曜日別特売
HAB-90-C10 HAB アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082363

HAB-90-C10 HAB アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082363
HAB-90-C10 HAB アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082363

HAB アルミクランクハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法R(mm)35.5
内容量1個注文コード49082363品番HAB-90-C10
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法H(mm)23寸法R(mm)35.5寸法c(mm)10寸法h(mm)13.5寸法m(mm)M6寸法w(mm)19質量(g)180D90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする