曜日別特売
HAC-64-C10 HAC クランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082442

HAC クランクハンドル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法W(mm)21.5
寸法d(mm)19
寸法R(mm)64
タイプ丸穴
内容量1個注文コード49082442品番HAC-64-C10
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法C(mm)10寸法E(mm)-寸法H(mm)23寸法L(mm)20寸法R(mm)64寸法W(mm)21.5寸法d(mm)19寸法h(mm)12質量(g)70タイプ丸穴ねじ径MM6
注意
※画像は代表画像です。グリップは付属していませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49082381
2021-08-12
用途: 昇降装置のハンドル修理

昇降装置の樹脂製ハンドルが折れたので、丈夫なハンドルを探していて、サイズ的にピッタリだったので購入した。2個購入したが、軸に固定するイモネジの穴を開けてタップを立てるとタップに粒が引っ掛かり、ネジ穴が大きくなってしまい、穴の位置を変えてもう一度穴を開け直さなければならなかった。ダイカストの材料が均一でないのか、不純物が含まれているのか、価格の割りに品質が良くなかった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする