曜日別特売
HCH-140-C12 HCH アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082896

HCH-140-C12 HCH アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082896
HCH-140-C12 HCH アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082896

HCH アルミディスクハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)16.5
質量(g)650
寸法c(mm)12
内容量1個注文コード49082896品番HCH-140-C12
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
寸法A(mm)16.5寸法H(mm)58寸法c(mm)12寸法d(mm)42寸法d1(mm)24寸法h(mm)7寸法l(mm)45寸法m(mm)M8寸法p(mm)62種類ディスク材質アルミニウム質量(g)650D140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする