NBK(鍋屋バイテック会社)
HCH アルミディスクハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
16.5
16.5
18
質量(g)
650
650
750
寸法c(mm)
14
12
14
16
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49082905
品番
HCH-140-C14
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16.5
寸法H(mm)
58
寸法c(mm)
14
寸法d(mm)
42
寸法d1(mm)
24
寸法h(mm)
7
寸法l(mm)
45
寸法m(mm)
M8
寸法p(mm)
62
種類
ディスク
材質
アルミニウム
質量(g)
650
D
140