曜日別特売
HCH-160-C14 HCH アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082932

HCH-160-C14 HCH アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082932
HCH-160-C14 HCH アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082932

HCH アルミディスクハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)18
質量(g)750
寸法c(mm)14
内容量1個注文コード49082932品番HCH-160-C14
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥38,368
販売価格(税別)
34,880
寸法A(mm)18寸法H(mm)58寸法c(mm)14寸法d(mm)42寸法d1(mm)24寸法h(mm)7寸法l(mm)45寸法m(mm)M10寸法p(mm)70種類ディスク材質アルミニウム質量(g)750D160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする