NBK(鍋屋バイテック会社)
HCS アルミコントロールハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
25
22
25
タイプ
グリップなし
グリップなし
グリップ付
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083011
品番
HCS-62-R10-A
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13
寸法D1(mm)
47
寸法H(mm)
23
寸法R(mm)
10
寸法d(mm)
25
寸法f(mm)
5
寸法h(mm)
3.8
寸法l(mm)
17
寸法m(mm)
M5
種類
コントロール
材質
アルミニウム
質量(g)
76
タイプ
グリップなし
D
62
表面処理
アルマイト処理(黒)