※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
HCS アルミコントロールハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
25
22
25
タイプ
グリップ付
グリップなし
グリップ付
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083027
品番
HCS-62-R10-D
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13
寸法D1(mm)
47
寸法H(mm)
23
寸法R(mm)
10
寸法d(mm)
25
寸法f(mm)
5
寸法g(mm)
21
寸法h(mm)
3.8
寸法l(mm)
17
寸法m(mm)
M5
寸法p(mm)
20.5
種類
コントロール
材質
アルミニウム
質量(g)
90
タイプ
グリップ付
D
62
表面処理
アルマイト処理(黒)