曜日別特売
HEP-16 HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49083237

※HEP

HEP-16 HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49083237
HEP-16 HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49083237
HEP-16 HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49083237
HEP-16 HEP エンドプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 49083237

HEP エンドプレート

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
材質スティール
寸法D(mm)2.5
質量(g)5
内容量1個注文コード49083237品番HEP-16
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
寸法D(mm)2.5寸法d1(mm)8寸法l(mm)10寸法m(mm)M4材質スティール質量(g)5D16d24.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49083237
2023-09-19
用途: シャフトの抜け止め

価格が安いのに品質が良い。皿ネジも付属しているので別途用意する必要が無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする