NBK(鍋屋バイテック会社)
HS ストレート固定グリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ寸法M
M8(ピッチ1.25)
M5(ピッチ0.8)
M6(ピッチ1)
M8(ピッチ1.25)
M10(ピッチ1.5)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083702
品番
HS-8
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
アルミニウム製の軽量グリップ
寸法D(Φmm)
18
寸法Lm(mm)
15
寸法d(mm)
13
寸法H(mm)
65
寸法h(mm)
52
寸法h1(mm)
13
ねじ寸法M
M8(ピッチ1.25)
質量(g)
45
タイプ
HS型
材質
A2017アルマイト処理
色
シルバーグレー