HSM-160 HSM ステンレスハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083754

※HSM-AHC+GHRS

HSM-160 HSM ステンレスハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083754
HSM-160 HSM ステンレスハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083754
HSM-160 HSM ステンレスハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083754
HSM-160 HSM ステンレスハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083754

HSM ステンレスハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
寸法d(mm)36
寸法A(mm)10
タイプグリップ取付穴付
寸法H(mm)42
内容量1個注文コード49083754品番HSM-160
参考基準価格(税別)¥9,060販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法A(mm)10寸法H(mm)42寸法d(mm)36寸法e(mm)18寸法l(mm)24寸法m(mm)M8寸法p(mm)71種類ツインスポーク材質ステンレス質量(g)900タイプグリップ取付穴付D160スポーク数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする