NBK(鍋屋バイテック会社)
HSN 2スポークハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
寸法d(mm)
48
35
40
48
52
63
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083937
品番
HSN-200
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
17
寸法H(mm)
56
寸法T(mm)
2.5
寸法d(mm)
48
寸法g(mm)
91.5
寸法h(mm)
18.5
寸法l(mm)
40
寸法p(mm)
87
種類
ツインスポーク
材質
フェノール樹脂
質量(g)
2060
D
200
スポーク数
2