HSN-250 HSN 2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083946

HSN-250 HSN 2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083946
HSN-250 HSN 2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083946

HSN 2スポークハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
寸法d(mm)52
内容量1個注文コード49083946品番HSN-250
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
寸法A(mm)19寸法H(mm)62寸法T(mm)2.5寸法d(mm)52寸法g(mm)85寸法h(mm)25.5寸法l(mm)40寸法p(mm)112種類ツインスポーク材質フェノール樹脂質量(g)2960D250スポーク数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする