HSN-315 HSN 2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083955

HSN-315 HSN 2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083955
HSN-315 HSN 2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083955

HSN 2スポークハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法d(mm)63
内容量1個注文コード49083955品番HSN-315
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(mm)21寸法H(mm)66寸法T(mm)2.5寸法d(mm)63寸法g(mm)86寸法h(mm)24.5寸法l(mm)45寸法p(mm)144種類ツインスポーク材質フェノール樹脂質量(g)4470D315スポーク数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする