KDFS-20-M6-WH KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49084612

※KDFS

KDFS-20-M6-WH KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49084612
KDFS-20-M6-WH KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49084612

KDFS ディンプルノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)6
(ノブ)つや消し白
内容量1個注文コード49084612品番KDFS-20-M6-WH
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
ねじの呼びM6材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUS303取付長(mm)6取付部めねじ(段付)(ノブ)つや消し白質量(g)6種類丸形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする