KDFS-32-M6-WH KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49084673

※KDFS

KDFS-32-M6-WH KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49084673
KDFS-32-M6-WH KDFS ディンプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49084673

KDFS ディンプルノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)8
(ノブ)つや消し白
内容量1個注文コード49084673品番KDFS-32-M6-WH
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
ねじの呼びM6材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUS303取付長(mm)8取付部めねじ(段付)(ノブ)つや消し白質量(g)18種類丸形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする