※KDFS
NBK(鍋屋バイテック会社)
KDFS ディンプルノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
取付長(mm)
8
5
6
9
8
色
(ノブ)つや消し白
(ノブ)つや消し黒
(ノブ)つや消し白
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49084691
品番
KDFS-32-M8-WH
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
SUS303
取付長(mm)
8
取付部
めねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し白
質量(g)
17
種類
丸形