KDMS-16-M3-6-WH KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49084777

※KDMS

KDMS-16-M3-6-WH KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49084777
KDMS-16-M3-6-WH KDMS ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49084777

KDMS ディンプルノブ(おねじ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM3取付長(mm)6寸法d(Φmm)11注文コード49084777品番KDMS-16-M3-6-WH
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
寸法D(Φmm)16寸法Lm(mm)6寸法d(Φmm)11寸法s(mm)2ねじの呼びM3材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付長(mm)6取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し白質量(g)3種類丸形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49085181
2022-03-10
用途: 固定ネジの代用

容易に外せるよう、固定ネジの代用として。径がないので助かりました。

対象商品 : 49084743
2017-04-29
用途: 自作治具の固定ねじに
Gardenfield

こういったつまみねじ等が、一個から入手できるのは大変助かります。又、種類も豊富なので、目的に合わせやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする