MICROCHIP
アナログフロントエンドIC
MCP2030-I/ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49084919
品番
MCP2030-I/ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
アプリケーション:自動車産業、セキュリティ産業●インターフェースタイプ:SPI●1チップ当たりのチャンネル数:3●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●電源タイプ:シングル●寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm●高さ:0.95mm●長さ:5.1mm●動作供給電圧 Max:3.6 V●動作供給電圧 Min:2 V●パッシブアクセス製品用インターフェイス、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応