※KDMS
NBK(鍋屋バイテック会社)
KDMS ディンプルノブ(おねじ)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
20
寸法d(Φmm)
19
注文コード
49085102
品番
KDMS-25-M6-20-BK
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・寸法d
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
25
寸法Lm(mm)
20
寸法d(Φmm)
19
寸法s(mm)
6
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
取付長(mm)
20
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
質量(g)
12
種類
丸形