KEHS-40-K8 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEHS-40-K8 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085337
KEHS-40-K8 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085337
KEHS-40-K8 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085337

KEHS ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8材質(本体)(ステンレス)SUS303注文コード49085337品番KEHS-40-K8
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質(本体)(ステンレス)SUS303質量(g)125種類多角形寸法D(mm)40寸法d(Φmm)18寸法s(mm)15取付部めねじ寸法Lf(mm)13色(本体)シルバーねじの呼びM8表面処理(本体)ショットブラスト取付長(mm)13材質(取付部)(ステンレス)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする