KEHS-50-M10 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KEHS-50-M10 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085373
KEHS-50-M10 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085373
KEHS-50-M10 KEHS ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49085373

KEHS ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10材質(本体)(ステンレス)SUS303注文コード49085373品番KEHS-50-M10
参考基準価格(税別)¥5,820販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質(本体)(ステンレス)SUS303質量(g)210種類多角形寸法D(mm)50寸法d(Φmm)21寸法s(mm)17取付部めねじ寸法Lf(mm)18色(本体)シルバーねじの呼びM10表面処理(本体)ショットブラスト取付長(mm)18材質(取付部)(ステンレス)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする