※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KEHS ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
-
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
注文コード
49085382
品番
KEHS-50-R10
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
質量(g)
210
種類
多角形
寸法D(mm)
50
寸法C(mm)
10
寸法d(Φmm)
21
寸法s(mm)
17
取付部
リーマ穴
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
-
表面処理(本体)
ショットブラスト
取付長(mm)
18
寸法Lc(mm)
18
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303