※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KEHS ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
-
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
注文コード
49085416
品番
KEHS-60-R12
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
質量(g)
360
種類
多角形
寸法D(mm)
60
寸法C(mm)
12
寸法d(Φmm)
25
寸法s(mm)
18
取付部
リーマ穴
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
-
表面処理(本体)
ショットブラスト
取付長(mm)
22
寸法Lc(mm)
22
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303