※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KRM ディンプルノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
50
材質(本体)
ナイロン6
注文コード
49087351
品番
KRMS-63-M10-50
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
73
種類
丸形
寸法D(Φmm)
63
寸法d(Φmm)
23
寸法s(mm)
15
取付部
おねじ(段付)
寸法Lm(mm)
50
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
50
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7