夏涼しく冬暖かい障子紙

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可特別運賃3日以内出荷とは
6853 桜
内容量1巻注文コード49087456品番6853 桜
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

特殊プラスチック層が日射しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。
特殊プラスチック層のはたらきで気密性が高まり、冷暖房効果の向上が期待できます。
障子紙の間にプラスチック層がある破れにくい障子紙です。
UVカット加工の効果により、紫外線の透過を約95%カットします。

6853 桜寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×2.15材質パルプ76%、レーヨン16%、ビニロン・PVA8%、蛍光剤配合、紫外線カット加工RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49087465
2021-01-28
用途: 住居移転に伴う改装。
サービス業

断熱の比較は出来なかった(元の状態を経験していない)。
厚みがあり丈夫さを感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする