アルファ・エレクトロニクス
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
抵抗(kΩ)
20
2
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49088096
品番
FLCX20K000A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
仕様
高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ
長さ(mm)
7.5
寸法(mm)
7.5×2.2×6.2
ケース形状
モールド
高さ(mm)
6.2
奥行(mm)
2.2
シリーズ
FLC
抵抗(kΩ)
20
定格電力(W)
0.25
許容差
±0.05%
終端スタイル
ラジアル
リードピッチ(mm)
5.08
温度係数(ppm/℃)
±5