アルファ・エレクトロニクス
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49088288
品番
MCW1R0000D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
7.9
寸法(mm)
7.9×2.3×8.3
ケース形状
モールド
高さ(mm)
8.3
奥行(mm)
2.3
シリーズ
MC
定格電力(W)
0.3
抵抗(Ω)
1
許容差
±0.5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
Through Hole
最大温度係数(ppm/℃)
+15
テクノロジー
金属箔
温度係数(ppm/℃)
0±15