内容量1個仕様コンタクト数:10●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:12●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●コネクタサイズ:ミニチュア●ボディ向き:ストレート●シリーズ:62GB●動作温度 Max:+125℃●Amphenol 62GBケーブルグランド付きプラグコネクタ. Amphenol 62GBケーブルグランド付きプラグコネクタは、耐久性と汎用性が極めて高くなっています。無垢のアルミ棒から製造され、仕上げは銅コバルトオリーブドラブです。はんだバケット金めっきのオス又はメスコンタクトとポリクロロプレンゴムのインサートが付いています。 Amphenol 62 GBシリーズのMIL規格コネクタは、デザインと機能がMIl-DTL-26482に似ていますが、コネクタの誤かん合を防止するキー溝が追加されています。この耐久性の高いプラグコネクタは、過酷な環境や極限的な温度に耐えます。62gbコネクタは、多くの軍用及び産業用コネクタ用途に最適です。注文コード49089855品番62GB-16J12-10PN