AMPHENOL
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ LJT, シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
コンタクト数:10●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:13●取り付けタイプ:パネルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:LJT●動作温度 Min:-65℃●LJTシリーズジャムナットレセプタクル. 環境、ねじ付属 圧着コンタクト
注文コード
49092829
品番
LJT07RT1398S014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:13●取り付けタイプ:パネルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:LJT●動作温度 Min:-65℃●LJTシリーズジャムナットレセプタクル. 環境、ねじ付属 圧着コンタクト