KUWF-32-M5-YW KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49093651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUWF-32-M5-YW KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49093651
KUWF-32-M5-YW KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49093651
KUWF-32-M5-YW KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49093651

KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM5
色(キャップ)つや消しイエロー
質量(g)9
内容量1個注文コード49093651品番KUWF-32-M5-YW
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
材質(本体)ナイロン6質量(g)9種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ色(キャップ)つや消しイエローねじの呼びM5材質(取付部)スティール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする