曜日別特売
KUWFS-50-M8-SG KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49094044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUWFS-50-M8-SG KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49094044
KUWFS-50-M8-SG KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49094044
KUWFS-50-M8-SG KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49094044

KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM8
色(キャップ)つや消しシルバー
質量(g)22
内容量1個注文コード49094044品番KUWFS-50-M8-SG
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
材質(本体)ナイロン6質量(g)22種類T字形取付部めねじ色(キャップ)つや消しシルバーねじの呼びM8材質(取付部)(ステンレス)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49093861
2022-06-23
用途: DIYで取り外しのネジ止めに利用

DIYで車の換気扇の取り外し出来るネジに利用しました。サイズ感も望みどおりのジャストサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする