※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
色(キャップ)
つや消しイエロー
つや消し黒
つや消しブルー
つや消しオレンジ
つや消しシルバー
つや消しイエロー
質量(g)
16
10
11
12
13
14
15
16
18
32
35
38
60
64
70
43
46
49
寸法Lm(mm)
30
10
16
20
30
40
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49094552
品番
KUWM-40-M6-30-YW
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
16
種類
T字形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
取付部
おねじ
寸法Lm(mm)
30
色(キャップ)
つや消しイエロー
ねじの呼び
M6
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R