曜日別特売
KUWM-40-M6-40-SG KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49094595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUWM-40-M6-40-SG KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49094595
KUWM-40-M6-40-SG KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49094595
KUWM-40-M6-40-SG KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49094595

KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM6
色(キャップ)つや消しシルバー
質量(g)18
寸法Lm(mm)40
内容量1個注文コード49094595品番KUWM-40-M6-40-SG
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
材質(本体)ナイロン6質量(g)18種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ寸法Lm(mm)40色(キャップ)つや消しシルバーねじの呼びM6材質(取付部)(スティール)SWCH10R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする