KUWMS-40-M6-40-BL KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49095471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUWMS-40-M6-40-BL KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49095471
KUWMS-40-M6-40-BL KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49095471
KUWMS-40-M6-40-BL KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49095471

KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)40
色(キャップ)つや消しブルー
質量(g)18
内容量1個注文コード49095471品番KUWMS-40-M6-40-BL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589円となります。
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
材質(本体)ナイロン6質量(g)18種類T字形取付部おねじ色(キャップ)つや消しブルーねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)(ステンレス)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49095261
2021-11-17
用途: 仕事での創作活動
その他業種

色々試してみて、このネジにしました、色具合とねじる時の指のフィット感が良いです、、。色の付いているプラの部分がずれる時がありました、。
色のバリエーションが増えると嬉しいです、。

対象商品 : 49095426
2020-03-27
用途: 測定器の固定

測定機器の固定をしようと購入したものの、雌ネジ用が必要で失敗しました。改めて雌ネジ用を購入しました。

対象商品 : 49095383
2018-05-11
用途: スタンドの締め付け用

使用していたら、いつの間にかオレンジ色の部分が取れてなくなってしまいました。残存部を見てもしっかり接着された跡が無く、安易な接着か嵌めただけなのか、強度不足な感じがします。見た目が良くても私には駄目なものでした。別な物使用します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする