※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KVMS/KVFS ステンレスバーノブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M8
M6
M8
取付長(mm)
16
7
9
16
20
25
32
取付部
おねじ
めねじ
おねじ
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49096013
品番
KVMS-30-M8-16
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質(本体)
焼結合金(ステンレス)
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304
取付長(mm)
16
取付部
おねじ
質量(g)
28
種類
T字形
材質(ピン)
ステンレス