KXM-40-M8-25 KXM クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49096345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KXM-40-M8-25 KXM クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49096345
KXM-40-M8-25 KXM クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49096345
KXM-40-M8-25 KXM クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49096345

KXM クランプノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びM8
寸法D(Φmm)40
取付長(mm)25
内容量1個注文コード49096345品番KXM-40-M8-25
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法D(Φmm)40寸法H'(mm)34.5寸法Lm(mm)25寸法d(Φmm)13.5寸法d1(mm)13.5寸法h(mm)7ねじの呼びM8材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付長(mm)25取付部おねじ(段付)材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒質量(g)49種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする