日本モレックス(molex)
イーサネットコネクタ Molex 8P8C極 Cat5, Cat5e ライトアングル スルーホール メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49096453
品番
48025-1190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●LANカテゴリ:Cat5, Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラージャック●シールドタイプ:シールド付き●向き:ライトアングル●長さ:16.2mm●幅:25.4mm●深さ:14.99mm●コンタクト材質:真鍮, リン酸銅●シリーズ番号:48025
RoHS指令(10物質対応)
対応