曜日別特売
24034011110 イーサネットスイッチ Harting ハーティング 49097029

イーサネットスイッチ Harting

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様RJ45ポート:1●伝送速度:10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:48V dc●寸法:25 x 107.5 x 142mm●重量:557.5g●深さ:107.5mm●高さ:142mm●動作温度 Max:+55℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●Ha-VIS eCon 3000. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 3000フルギガビットファミリは、DINレール取り付け接続に対してプラグアンドプレイのソリューションを実現します。 eCon 3000シリーズの主な利点のひとつは、構造が細型であり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。. Ha-VIS eCon 3000フルイーサネットベーシックPoE/PoE+の機能特性 スイッチは電源装置(PSE)として機能し、PoE+を通じて4台までの端末デバイスに供給可能(1ポートあたり34.2ワット) 転送速度10 / 100 Mbit/sのツイストペアCat. 5ケーブルにより100 mのRJ45転送距離を実現 SCデュプレックスポートの転送速度は、2 KM (マルチモード)及び15 KM (シングルモード)の範囲で100 Mbits/sです。 エネルギー効率の良いイーサネットにより消費量を大幅に削減 ノンブロッキングフルイーサネットスイッチアーキテクチャ、IEEE802.3準拠 自動ネゴシエーション、自動極性識別、自動MDI(X)により、プラグアンドプレイのソリューションを実現 極めて長いイーサネットフレーム(ジャンボフレーム)をサポート 光ファイバ(SC Duplex)の構成オプションが使用可能 24 / 48 V dcの両方の電源をサポート 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業温度範囲: -40 → +70 ℃ 逆極性及びサージ防止 パウダーコーティングを施したスチールシート付き陽極酸化処理アルミのハウジング 安全に取り付けるための最適化済みDINレールブラケット PoE / PoE+ なしのタイプを用意. 用途:. 産業用ネットワーク構造 機械及びロボット 自動化 輸送 風力及び太陽光エネルギー 造船注文コード49097029品番24034011110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様RJ45ポート:1●伝送速度:10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:48V dc●寸法:25 x 107.5 x 142mm●重量:557.5g●深さ:107.5mm●高さ:142mm●動作温度 Max:+55℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●Ha-VIS eCon 3000. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 3000フルギガビットファミリは、DINレール取り付け接続に対してプラグアンドプレイのソリューションを実現します。 eCon 3000シリーズの主な利点のひとつは、構造が細型であり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。. Ha-VIS eCon 3000フルイーサネットベーシックPoE/PoE+の機能特性 スイッチは電源装置(PSE)として機能し、PoE+を通じて4台までの端末デバイスに供給可能(1ポートあたり34.2ワット) 転送速度10 / 100 Mbit/sのツイストペアCat. 5ケーブルにより100 mのRJ45転送距離を実現 SCデュプレックスポートの転送速度は、2 KM (マルチモード)及び15 KM (シングルモード)の範囲で100 Mbits/sです。 エネルギー効率の良いイーサネットにより消費量を大幅に削減 ノンブロッキングフルイーサネットスイッチアーキテクチャ、IEEE802.3準拠 自動ネゴシエーション、自動極性識別、自動MDI(X)により、プラグアンドプレイのソリューションを実現 極めて長いイーサネットフレーム(ジャンボフレーム)をサポート 光ファイバ(SC Duplex)の構成オプションが使用可能 24 / 48 V dcの両方の電源をサポート 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業温度範囲: -40 → +70 ℃ 逆極性及びサージ防止 パウダーコーティングを施したスチールシート付き陽極酸化処理アルミのハウジング 安全に取り付けるための最適化済みDINレールブラケット PoE / PoE+ なしのタイプを用意. 用途:. 産業用ネットワーク構造 機械及びロボット 自動化 輸送 風力及び太陽光エネルギー 造船
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする