曜日別特売
716TX イーサネットスイッチ Red Lion イーサネット対応の産業機器やセキュリティ機器の接続 RED LION 49097783

イーサネットスイッチ Red Lion イーサネット対応の産業機器やセキュリティ機器の接続

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49097783
品番
716TX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800
仕様
併用可能製品:イーサネット対応の産業機器やセキュリティ機器の接続 、 入力数:16 (双方向) 、 出力数:16 (双方向) 、 バスタイプ:RJ45 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 700シリーズ - マネージドイーサネットスイッチ. Red Lionの頑丈で信頼性の高い700シリーズの産業用マネージドイーサネットスイッチは、業界標準の用途に対応します。 この強化されたスイッチは、過酷な動作条件下でのリアルタイム性能を必要とする厳しい産業環境に最適です。 冗長性及びネットワーク管理が組み込まれているため、通信を有効にしたままで監視 / 追跡用のツールを提供することができます。. 高速イーサネットマネージドスイッチ 自動構成によるプラグアンドプレイ展開 N-View監視機能でリアルタイムにスイッチを診断 N-Ring又はN-Linkマネージャとしての使用に最適 金属製エンクロージャ DINレール取り付け

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする