曜日別特売
144-8675 イーサネットスイッチ RS PRO RS PRO 49097817

イーサネットスイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様RJ45ポート:5●取り付け:DIN Rail●寸法:99 x 95 x 29mm●重量:270g●高さ:99mm●動作温度 Max:+80℃●最大電源電圧:30V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:5V dc●ポート数:5注文コード49097817品番144-8675
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様RJ45ポート:5●取り付け:DIN Rail●寸法:99 x 95 x 29mm●重量:270g●高さ:99mm●動作温度 Max:+80℃●最大電源電圧:30V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:5V dc●ポート数:5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする