6GK5216-0BA00-2AB2 イーサネットスイッチ Siemens SIEMENS 49097869

イーサネットスイッチ Siemens

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個シリーズXB216電源電圧(V)公称DC24(19.2~28.8)注文コード49097869品番6GK5216-0BA00-2AB2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

CE、C-Tick.SCALANCEX200イーサネットスイッチ
マネージド産業用イーサネットスイッチ10/100Mbit/sのイーサネットネットワークの設定用ライン型、スター型、リング型、スイッチ機能付き範囲:26000mまでデバイスのポート特性に応じて、サブスクライバ又はネットワークへ電気接続又は光接続冗長電圧フィードLEDを使用してデバイス自体で診断アクセサリ、RS品番614-0643を確認

ポート数(RJ45)16伝送速度10/100Mbit/s取付DINレール電源電圧(V)公称DC24(19.2~28.8)寸法(mm)80×109×117質量(g)400深さ(mm)109高さ(mm)117幅(mm)80動作温度範囲(℃)0~60シリーズXB216RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする