MGPM100-75Z-A93VS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49098385

 

MGPM100-75Z-A93VS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49098385
MGPM100-75Z-A93VS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49098385

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード49098385品番MGPM100-75Z-A93VS
参考基準価格(税別)¥80,300販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980
チューブ内径(Φmm)100ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする