EATON(イートン)
イートン 電磁接触器 DILMC7シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
49099043
品番
DILMC7-01(24VDC)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,474
販売価格(税別)
¥
11,340
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:DILMC7 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:20 (DC) A、50 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NC 、 補助接点の数:1 、 許容入力:3 kW 、 ターミナルタイプ:スプリングクランプ 、 長さ:57.2mm 、 動作温度 Max:+60℃