曜日別特売
LDCM-3-10-RD LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49099373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCM-3-10-RD LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49099373
LDCM-3-10-RD LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49099373
LDCM-3-10-RD LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49099373

LDCM ミニクランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M3取付長(mm)10注文コード49099373品番LDCM-3-10-RD
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M3取付長(mm)10回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする